Motion
1130T À GRILLE

FALK
1130T GRID

Grille de couplage de grille - Code de taille de couplage 1130T , matériau de grille en acier allié
N° D’ARTICLE MI01176704
N° MFR1130T GRID
Prix2,349.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1130T GRID

Grille de couplage de grille - Code de taille de couplage 1130T , matériau de grille en acier allié
N° D’ARTICLE MI01176704
N° MFR1130T GRID

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,349.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1130T
  • Poids
    12.04 lb
  • Poids de la graisse requis
    2 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Style de couplage
    T
  • Type de couplage
    Grille
  • Graisse incluse
    Non
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Numéro CUP du fabricant
    782934005732
  • Type de produit
    Grilles de couplage de grille
  • Quantité de segments de grille
    2
  • Série
    Grilles de la série T10_T20
  • CUP_NON
    782934005732

Aperçu

Description du fabricant
1130T À GRILLE
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon