Motion
1100T HUB 3.1875 NON-STK

FALK
1100T HUB 3.1875 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1100 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.1875 po, longueur de 4-3/4 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01178209
N° MFR1100T HUB 3.1875 NON-STK
Prix1,078.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T HUB 3.1875 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1100 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.1875 po, longueur de 4-3/4 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01178209
N° MFR1100T HUB 3.1875 NON-STK
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
Prix1,078.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.1875 po
  • Code de taille de raccord
    1100
  • Concentrateur Diamètre  
    5.59 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4-3/4 po
  • Poids
    28.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934014819

Aperçu

Description du fabricant
1100T MOYEU 3.1875 NON RIGIDE 3/4 X 3/8 KW

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good