Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-1/4 po
- Longueur totale9 po
- Diamètre de l’alésoir0.6875 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.6875 po
- Diamètre de la tige0,5625 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de cannelures6
- Type d’alésoirExpansion
- Série5733
- Type de tigeDroit
- Cannelure droite ou spiraléeDroit