Motion
70553-LAR
Pompe à piston hydraulique axiale - AAW, déplacement de 69 cm3/r, rotation de l'entrée gauche
N° D’ARTICLE MI01185825
N° MFR70553-LAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale - AAW, déplacement de 69 cm3/r, rotation de l'entrée gauche
N° D’ARTICLE MI01185825
N° MFR70553-LAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Bride fendue 4-Bolt SAE de 2,5 cm

Détails

  • Type de contrôle
    Aucun
  • Déplacement
    69 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Côté droit
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    14T 12/24 cannelures
  • Type de montage
    Bride SAE C 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Série
    AAW

Aperçu

Description du fabricant
70553-LAR POMPE À PISTON