Motion
70553-RAU
Pompe à piston hydraulique axiale - AAW, déplacement de 69 cm3/r, rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI01185899
N° MFR70553-RAU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale - AAW, déplacement de 69 cm3/r, rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI01185899
N° MFR70553-RAU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Bride fendue 4-Bolt SAE de 2,5 cm

Détails

  • Déplacement
    69 cm3/r
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Les deux côtés
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    14T 12/24 cannelures
  • Type de montage
    Bride SAE C 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Série
    AAW

Aperçu

Description du fabricant
70553-RAU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon