Motion
1110WA HUB #6 RÉSERVOIR LONG

FALK
1110WA HUB #6 LONG RSB

Concentrateur de couplage de pneu 0351311 - série WA, code de taille 1110 , matériel brut
N° D’ARTICLE MI01186451
N° MFR1110WA HUB #6 LONG RSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1110WA HUB #6 LONG RSB

Concentrateur de couplage de pneu 0351311 - série WA, code de taille 1110 , matériel brut
N° D’ARTICLE MI01186451
N° MFR1110WA HUB #6 LONG RSB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8-7/8 po
  • Code de taille de raccord
    1110
  • Hub extérieur Diamètre  
    15.4600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.76 po
  • Poids
    222.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0351311
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    WA

Aperçu

Description du fabricant
1110WA HUB #6 RÉSERVOIR LONG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté