Motion
GSF1026BA
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01187427
N° MFRGSF1026BA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01187427
N° MFRGSF1026BA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Dimensions du boîtier
    7 x 6-1/4 x 8.26 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.26 po
  • Longueur du boîtier
    8.26 po
  • Largeur du boîtier
    6.25 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    258
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1109 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    46.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    3.430 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568185483

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ 10:1 ENGRENAGES GSF1026BA