Motion
GSF2030CA
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 1.1300 po, sortie à droite, cadre de 180TC po
N° D’ARTICLE MI01187517
N° MFRGSF2030CA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 1.1300 po, sortie à droite, cadre de 180TC po
N° D’ARTICLE MI01187517
N° MFRGSF2030CA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    7 x 6-1/4 x 9.01 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.01 po
  • Longueur du boîtier
    9.01 po
  • Largeur du boîtier
    6.25 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    300
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1541 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    62.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    2.520 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1575 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568183564

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ 20:1 ENGRENAGES GSF2030CA