Motion
GSF6018AA
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6300 po, sortie à droite, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01187624
N° MFRGSF6018AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6300 po, sortie à droite, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01187624
N° MFRGSF6018AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    4-1/4 x 4.38 x 6.01 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.01 po
  • Longueur du boîtier
    6.01 po
  • Largeur du boîtier
    4.38 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    343 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    0.240 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    460 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568183915

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ 60:1 ENGRENAGES GSF6018AA