Motion
GSF6035BA
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 3.50 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01187641
N° MFRGSF6035BA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 3.50 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01187641
N° MFRGSF6035BA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Dimensions du boîtier
    7.63 x 7.63 x 10.26 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.26 po
  • Longueur du boîtier
    10.26 po
  • Largeur du boîtier
    7.63 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    350
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2128 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    89.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.500 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1695 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568183960

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ 60:1 ENGRENAGES GSF6035BA