Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale134.1 mm
- Longueur totale300.2 mm
- Largeur totale174.8 mm
- Couple1625 po
Détails
- Déplacement5.04 po3/r
- Orifice de drainage9/16–18 UNF-2B SAE Orifice du joint torique - Haut à l’arrière
- FinitionBleu apprêt
- Ports principauxPort à bride fendue SAE à 4-Bolt 1 po (Code 61)
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.1500 tr/min
- Débit maximum34.0 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3625 psi
- Type de moteurDéplacement fixe, pression moyenne
- MontageBride 2-Bolt (SAE-BB)
- Série746
- Type d’arbre1-1/8 po Droit avec clé - 1.81 po Ext. arbre
- Pression de service6092 psi