Motion
1040T MOYEU 1.2500 NON RIGIDE 5/16 X 5/32 KW

FALK
1040T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1040T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.2500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI01189743
N° MFR1040T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
Prix194.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1040T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.2500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI01189743
N° MFR1040T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix194.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille du raccord
    1040
  • Code de taille de raccord
    1040T
  • Concentrateur Diamètre  
    3.0900 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004131
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    782934004131

Aperçu

Description du fabricant
1040T MOYEU 1.2500 NON RIGIDE 5/16 X 5/32 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté