Motion
MT3258412
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5950 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 3/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01190021
N° MFRMT3258412
Prix31.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5950 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 3/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01190021
N° MFRMT3258412
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
Prix31.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/8 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5950
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
58412 5950 XL S.C.2FL S.E. 3/16