Motion
MT3258608
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5952 , matériau en carbure, 1/8 po de diamètre de l’usine, 1 po de longueur de coupe, 1/8 po de diamètre de la tige, 3 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01190480
N° MFRMT3258608
Prix31.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5952 , matériau en carbure, 1/8 po de diamètre de l’usine, 1 po de longueur de coupe, 1/8 po de diamètre de la tige, 3 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01190480
N° MFRMT3258608
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
Prix31.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    1/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5952
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
58608 5952 XL S.C.BALL 2FL EM 1/8