Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1-1/8 po
- Type de longueurExtra long
- Usine Diamètre3/16 po
- Longueur totale3 po
- Tige Diamètre3/16 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série5953
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale