Motion
1100T MOYEU 2.3730 NON RIGIDE 5/8 X 5/16 KW

FALK
1100T HUB 2.3730 NON-STK 5/8 X 5/16 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.3750 po, 3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft ) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T20) po, longueur de 4-3/4 (T35-T ) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01191907
N° MFR1100T HUB 2.3730 NON-STK 5/8 X 5/16 KW
Prix743.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T HUB 2.3730 NON-STK 5/8 X 5/16 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.3750 po, 3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft ) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T20) po, longueur de 4-3/4 (T35-T ) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01191907
N° MFR1100T HUB 2.3730 NON-STK 5/8 X 5/16 KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix743.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.69 po
  • Taille du raccord
    1100
  • Code de taille de raccord
    1100T
  • Distance entre les arbres
    4.06 à 8.06 (T35) po, 8 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    5.59 (T10) po, 5.59 (T20) po, 5.59 (T35-T-Hub) po, 6-3/4 (T31) po, 6-3/4 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft moyeu) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T20) po, 4-3/4 (T35-T moyeu) po
  • Longueur totale
    7.9000 po
  • Poids
    33.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934014734

Aperçu

Description du fabricant
1100T MOYEU 2.3730 NON RIGIDE 5/8 X 5/16 KW

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon