Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage300 ml
- Gravité spécifique1.84 à 25 °C
- Poids0.82 lb
Détails
- ApplicationCollage, scellage
- Base chimiqueSilicone acétoxy
- CouleurNoir
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement-65 à +450 °F
- Type de colisCartouche
- Énoncé de la proposition 65Cancer
- CUP_NON079340593756
Aperçu
- Un scellant adhésif en silicone à usage général en une partie
- Sèche à température ambiante pour former un joint en caoutchouc robuste
- Ne s’affaisse pas dans les applications verticales ou aériennes
- Formulé pour résister aux cycles à température extrême, à la lumière UV et à l’ozone
- Ne peut pas être peint
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation