Motion
750797C
Série 1700 3 po Raccord rotatif en acier nickelé pivotant haute pression National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI01195172
N° MFR750797C
Prix4,685.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 1700 3 po Raccord rotatif en acier nickelé pivotant haute pression National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI01195172
N° MFR750797C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,685.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3 po
  • Poids
    29.75 lb

Détails

  • Pression d’air
    5075 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8430.49.8010
  • Température de l’huile chaude
    248 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Eau / Air / Fluide hydraulique
  • Rotation
    Émerillon
  • Série
    Série 1700
  • Vitesse
    80 tr/min
  • Pression d’eau
    5,075 psi
  • Température de l’eau
    248 °F

Aperçu

Description du fabricant
750797 UNION ROTATRICE
  • Un palier de butée à action unique permet une rotation lente à haute pression.
  • Construction en acier nickelé résistant à la corrosion.
  • Équipé d’une technologie d’étanchéité GR.
  • Raccord tournant haute pression idéal pour les applications hydrauliques et pneumatiques.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté