Motion
1040T31/T35 BUREAU DU HUB ARBRE

FALK
1040T31/T35 SHAFT HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de concentrateur en acier, alésage brut, 2.1300 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01196845
N° MFR1040T31/T35 SHAFT HUB RSB
Prix198.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T31/T35 SHAFT HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de concentrateur en acier, alésage brut, 2.1300 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01196845
N° MFR1040T31/T35 SHAFT HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix198.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale de l’alésage
    2.1250 po
  • Taille min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du raccord
    1040
  • Code de taille de raccord
    1040T
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.0900 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1300 po
  • Diamètre extérieur
    3.0900 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    5.2470 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Grille
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre T31/T35
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    0
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Moyeux d’arbre de type petit trou-brûlure (RSB) de la série T31_T35
  • Capacité de couple
    2200 pi-lb
  • CUP_NON
    782934007507

Aperçu

Description du fabricant
1040T31/T35 BUREAU DU HUB ARBRE

Vous pourriez également aimer