Motion
40R  1070T HUB POUR ARBRE pour 2525 TL en Bshg

FALK
40R 1070T SHAFT HUB for 2525 TL In Bshg

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de raccord 1070
N° D’ARTICLE MI01197388
N° MFR40R 1070T SHAFT HUB for 2525 TL In Bshg
Prix697.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
40R 1070T SHAFT HUB for 2525 TL In Bshg

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de raccord 1070
N° D’ARTICLE MI01197388
N° MFR40R 1070T SHAFT HUB for 2525 TL In Bshg
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
Prix697.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1070
  • Concentrateur Diamètre  
    4.3100 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Poids
    7.53 lb

Détails

  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000225
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    8800 po
  • CUP_NON
    782934000225

Aperçu

Description du fabricant
1070T31/35 HUB ARBRE TL 2525

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté