Motion
1040T31/T35 HUB ARBRE 1.250

FALK
1040T31/T35 SHAFT HUB 1.250

Concentrateur de couplage de grille - 1040T Code de taille de couplage, 1.2500 po de diamètre d’alésage, 2 (T-Hub-T35) po, 2.12 (arbre Hub-T35), 2.12 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197919
N° MFR1040T31/T35 SHAFT HUB 1.250
Prix260.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T31/T35 SHAFT HUB 1.250

Concentrateur de couplage de grille - 1040T Code de taille de couplage, 1.2500 po de diamètre d’alésage, 2 (T-Hub-T35) po, 2.12 (arbre Hub-T35), 2.12 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197919
N° MFR1040T31/T35 SHAFT HUB 1.250
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
Prix260.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille du raccord
    1040T31/T35
  • Code de taille de raccord
    1040T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    3.0900 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 (T-Hub-T35) po, 2.12 (Shaft Hub-T35) po, 2.12 (T31) po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    6.30 lb

Détails

  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004391
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    782934004391

Aperçu

Description du fabricant
1040T31/T35 HUB ARBRE 1.250

Vous pourriez également aimer