Motion
MOYEU D'ARBRE 1040T31/35  1.8735 SANS TIGE 1/2

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB 1.8735 NON-STK 1/2

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1040T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.8750 po, longueur de 2.1300 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197973
N° MFR1040T31/35 SHAFT HUB 1.8735 NON-STK 1/2
Prix275.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB 1.8735 NON-STK 1/2

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1040T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.8750 po, longueur de 2.1300 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197973
N° MFR1040T31/35 SHAFT HUB 1.8735 NON-STK 1/2
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
Prix275.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po
  • Taille du raccord
    1040T31/35
  • Code de taille de raccord
    1040T
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1300 po
  • Diamètre extérieur
    3.0900 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    3.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • CUP_NON
    782934004407

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1040T31/35 1.8735 SANS TIGE 1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté