Motion
ENSEMBLE D’ESPACEUR 1020T31 = 3.50 PO

FALK
1020T31 SPACER ASSY BE=3.50"

Composant de couplage de grille - Code de taille de couplage 1020T
N° D’ARTICLE MI01198715
N° MFR1020T31 SPACER ASSY BE=3.50"
Prix573.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T31 SPACER ASSY BE=3.50"

Composant de couplage de grille - Code de taille de couplage 1020T
N° D’ARTICLE MI01198715
N° MFR1020T31 SPACER ASSY BE=3.50"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix573.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1020T
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.3800 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    5.83 lb

Détails

  • Numéro de pièce compatible
    1020T31
  • Pour le type de couvercle
    horizontal
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Composants de couplage de grille
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    782934010842

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE D’ESPACEUR 1020T31 = 3.500

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté