Motion
1060T31/35 ESPACEUR HUB CL=5.969

FALK
1060T31/35 SPACER HUB CL=5.969

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI01200171
N° MFR1060T31/35 SPACER HUB CL=5.969
Prix731.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T31/35 SPACER HUB CL=5.969

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI01200171
N° MFR1060T31/35 SPACER HUB CL=5.969

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix731.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1060T31/35
  • Code de taille de raccord
    1060T
  • Distance entre les arbres
    2.44 à 6.53 (T35) po, 4.81 à 13 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    3 (T35-T-Hub) po, 4.06 (T31) po, 4.06 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur du moyeu
    5.9690 po
  • Diamètre extérieur
    5.8200 po
  • Longueur totale
    5.9688 po
  • Poids
    16.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004698
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    6050 po
  • CUP_NON
    782934004698

Aperçu

Description du fabricant
1060T31/35 ESPACEUR HUB CL=5.969

Vous pourriez également aimer