Motion
MRD100024A VÊTEMENTS SOLAIRES MRD 3.75

REXNORD INC
MRD100024A SUN GEAR MRD 3.75

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Série : Mars, planétaire, 2.18 po de diamètre extérieur, 2.55 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01218516
N° MFRMRD100024A SUN GEAR MRD 3.75
Prix347.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MRD100024A SUN GEAR MRD 3.75

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Série : Mars, planétaire, 2.18 po de diamètre extérieur, 2.55 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01218516
N° MFRMRD100024A SUN GEAR MRD 3.75

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix347.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.72 po
  • Diamètre extérieur
    2.18 po
  • Largeur totale
    2.55 po
  • Diamètre du pas
    3.75 po
  • Poids
    1.88 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • Types de produits
    Sun Gear planétaire
  • Série
    Mars
  • CUP_NON
    698210826093

Aperçu

Description du fabricant
MRD100024A VÊTEMENTS SOLAIRES MRD 3.75