Motion
BU5203J/07UJ DOUILLE 2.000

FALK
BU5203J/07UJ BUSHING 2.000

Bague conique - Taille de réducteur 5203J , diamètre de 2.0000 po, taille de rainure de clavette 1/2 x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01225419
N° MFRBU5203J/07UJ BUSHING 2.000
Prix450.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5203J/07UJ BUSHING 2.000

Bague conique - Taille de réducteur 5203J , diamètre de 2.0000 po, taille de rainure de clavette 1/2 x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01225419
N° MFRBU5203J/07UJ BUSHING 2.000
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
Prix450.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5203J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    13.23 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934022456

Aperçu

Description du fabricant
BU5203J/07UJ DOUILLE 2.000
  • Bague conique TA pour réducteur de vitesse Quadrive monté sur arbre
  • Comprend une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt

You May Also Like

Les clients ont également acheté