Motion
BU5207J/08UJ DOUILLE 1.375

FALK
BU5207J/08UJ BUSHING 1.375

Bague conique - Taille de réducteur 5207J , diamètre de 1.3750 po, taille de rainure de clavette 3/16 x 5/32 po
N° D’ARTICLE MI01225425
N° MFRBU5207J/08UJ BUSHING 1.375
Prix836.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5207J/08UJ BUSHING 1.375

Bague conique - Taille de réducteur 5207J , diamètre de 1.3750 po, taille de rainure de clavette 3/16 x 5/32 po
N° D’ARTICLE MI01225425
N° MFRBU5207J/08UJ BUSHING 1.375
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
Prix836.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5207J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    30.24 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934022166

Aperçu

Description du fabricant
BU5207J/08UJ DOUILLE 1.375
  • Bague conique TA pour réducteur de vitesse Quadrive monté sur arbre
  • Comprend une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté