Motion
BU5415J DOUILLE 3.438

FALK
BU5415J BUSHING 3.438

Bague conique 0769234 - taille de réducteur 5415J , diamètre de 3.4375 po, taille de rainure de clavette 7/8 x 7/16 po
N° D’ARTICLE MI01225553
N° MFRBU5415J BUSHING 3.438
Prix2,877.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5415J BUSHING 3.438

Bague conique 0769234 - taille de réducteur 5415J , diamètre de 3.4375 po, taille de rainure de clavette 7/8 x 7/16 po
N° D’ARTICLE MI01225553
N° MFRBU5415J BUSHING 3.438
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
Prix2,877.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    3.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5415J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    136.08 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934023255

Aperçu

Description du fabricant
BU5415J DOUILLE 3.438

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté