Motion
DSS5215J/09UJ ARBRE DE DRV SS 3.000/6720073

FALK
DSS5215J/09UJ DRV SHAFT SS 3.000/6720073

Arbre d’entraînement - 3.0000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01225755
N° MFRDSS5215J/09UJ DRV SHAFT SS 3.000/6720073
Prix5,047.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
DSS5215J/09UJ DRV SHAFT SS 3.000/6720073

Arbre d’entraînement - 3.0000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01225755
N° MFRDSS5215J/09UJ DRV SHAFT SS 3.000/6720073
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
Prix5,047.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    DSS4209UJ, DSS4215J
  • Arbre Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    46.00 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782934174155
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Arbres du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934174155

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE DRV DSS5215J/09UJ INOX 3.000

Les clients ont également acheté