Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Hauteur totale130.9 mm
- Longueur totale125 mm
- Largeur totale130 mm
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Déplacement6.6 cm3/r
- Type de pompe à engrenagesEngrenage externe
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeClé droite 0,625 po Dia
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Nombre de sectionsCélibataire
- Emplacement du portPorts latéraux
- Type de portSimple
- Montage de la pompeBride
- Série26
Aperçu
Description du fabricant
POMPE 26001-RZG
- Fonctionnement silencieux
- Efficacité améliorée
- Réversible sur le terrain
- Interchangeabilité
- Port situé sur le côté
- Pression maximale : 3,000 psi