Motion
14 OZ. TUBE DE GRAISSE LTG DE CARTOUCHE

FALK
14 OZ. CARTRIDGE LTG GREASE TUBE

Graisse à long terme, à usage général, taille de 14 oz, contenant à cartouche, non de qualité alimentaire, maximum de +250 °F
N° D’ARTICLE MI01232009
N° MFR14 OZ. CARTRIDGE LTG GREASE TUBE
Prix72.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
14 OZ. CARTRIDGE LTG GREASE TUBE

Graisse à long terme, à usage général, taille de 14 oz, contenant à cartouche, non de qualité alimentaire, maximum de +250 °F
N° D’ARTICLE MI01232009
N° MFR14 OZ. CARTRIDGE LTG GREASE TUBE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids
    0.43 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Graisse à long terme à utiliser avec les raccords Falk Steelflex® (grille) et Falk Lifelign® (engrenage), cartouche de 14 oz
  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H2
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    782934029998
  • Série
    LTG
  • Plage de température
    Maximum de +250 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    782934029998

Aperçu

Description du fabricant
14 OZ. TUBE DE GRAISSE LTG DE CARTOUCHE
  • À utiliser avec les raccords Falk Steelflex (grille) et Falk Lifelign (engrenages); la graisse Falk Long Term Grease est très résistante à la séparation, ce qui permet de longues périodes d’utilisation et des intervalles d’entretien prolongés; les raccords de grille Falk Steelflex sont garantis pendant cinq ans et les raccords d’engrenage Falk Lifelign pendant trois ans lorsque le LTG est utilisé; grade no 1 du National Lubricating Grease Institute (NLGI), USDA Food Safety & Inspection Service H-2; viscosité élevée et faible taux de purge

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté