Spécifications
Dimensions
- Angle de plomb0 °
- Rayon du nez1/32 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Hauteur de la tige1/2 po
- Largeur de tige1/2 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Numéro de norme de l’industrieAR-8
- Qualité du matériel370
- Série4110
- Matériau de la buseCarbure
- Code de style de mèche d'outilRA
- Type de mèche d’outilRotation