Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.3125-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
Détails
- Déplacement25.2 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main gauche
- Type d’arbre d’entréeClé droite 0,750 po Dia
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Emplacement du portPorts latéraux
- Type de portSimple
- Série26