Motion
HUILE POUR COMPRESSEUR D'AIR AC-2 1GAL BIDON

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-2 1GAL JUG

Huile pour compresseur d’air série AC - 1 gal, Jug, 68 de qualité ISO, 20 de qualité SAE
N° D’ARTICLE MI01235636
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-2 1GAL JUG
Prix60.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-2 1GAL JUG

Huile pour compresseur d’air série AC - 1 gal, Jug, 68 de qualité ISO, 20 de qualité SAE
N° D’ARTICLE MI01235636
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-2 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les compresseurs d’air, les systèmes hydrauliques et les systèmes de recirculation
  • Matériau de base
    Minéral
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Protection anti-usure exceptionnelle •Points d’aniline élevés pour des caractéristiques d’enflure contrôlée du joint •Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215670611
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Point d’écoulement
    -26°C/-15 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215670611
  • Viscosité
    74
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
BOUTEILLE AC-2 1GAL
  • Protection anti-usure exceptionnelle
  • Points anilins élevés pour des caractéristiques de gonflement contrôlé des joints
  • Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion