Spécifications
Dimensions
- Poids5 lb
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.625 po
- Type de lubrificationDispersion de graphite
- Numéro CUP du fabricant717744921217
- MatérielFibre de carbone
- Vitesse de surface maximale de l’arbre4000 pi/min
- Température maximale de vapeur1200 °F
- Pression maximale rotative500 psi
- Vanne de pression maximale2500 psi
- Température maximale ATM850 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification PhpH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
- Type de produitEmballage
- Style98
- CUP_NON717744921217
Aperçu
- Emballage en carbone de première qualité fabriqué à partir de fil d’agrafe en carbone de première qualité de haute pureté (analyse du carbone)
- Les fils individuels sont enduits à une extrémité et séchés à une extrémité avant le tressage avec une dispersion de lubrifiant graphite à haute température, sans pétrole
- Cela garantit l’uniformité de la couverture et de la lubrification
- Convient à la plus vaste gamme d’applications et de conditions de fonctionnement
- Réduit la quantité de stocks
- Amincit la sélection des emballages
- Réduit le risque d’erreurs coûteuses
- Garniture en carbone la plus performante
- Facile à installer et à ajuster rapidement pour minimiser les temps d’arrêt et réduire la période de rodage
- Faible coefficient de friction
- Durée de vie de l’équipement plus longue et usure réduite de l’arbre
- Réduction des coûts d’entretien et des inquiétudes
- Conductivité thermique élevée
- Le processus fonctionne à froid et l’emballage dure plus longtemps
- Une bonne résistance à l’abrasion maintiendra la performance d’étanchéité et la stabilité de fonctionnement dans des conditions difficiles (température, vitesse, friction, charge, milieu dur...)
- Excellente résistance chimique avec certification à faible teneur en chlorure disponible