Motion
LUBRIFIANT POUR OUTIL PNEUMATIQUE 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL

Huile pour outil pneumatique LUBRIFIANTE AIR TOOL - 5 gal, Seau, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI01239264
N° MFRAIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL
Prix365.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL

Huile pour outil pneumatique LUBRIFIANTE AIR TOOL - 5 gal, Seau, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI01239264
N° MFRAIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix365.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Application
    Outils pneumatiques rotatifs et alternatifs, tels que marteaux à buriner, clés à chocs, moteurs pneumatiques, meuleuses, alésoirs, perceuses
  • Matériau de base
    Minéral
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Empêche la formation de gomme •Fournit une lubrification supérieure
  • Point d’éclair
    196°C/385 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215571307
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour outils pneumatiques
  • Point d’écoulement
    -34°C/-30 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215571307
  • Viscosité
    30
  • Indice de viscosité
    120

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE 5 GAL LUBRIFIANT À OUTIL D’AIR
  • Empêche la formation de gencives
  • Fournit une lubrification supérieure

You May Also Like