Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur4 oz
- Taille4 oz
- Gravité spécifique1
Détails
- Applications supplémentairesAlésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
- ApplicationPerçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
- CouleurJaune
- CompositionPétrole
- Type de contenantHaut du bec
- Caractéristiques et avantages• Sans ozone • Offre une performance exceptionnelle sur toutes les coupes et tous les métaux, même les métaux durs comme l’acier inoxydable • L’additif exclusif, EP-Xtra®, offre une amélioration synergique des performances
- Point d’éclair300 °F
- FormulaireLiquide
- ParfumLégère odeur
- Application du matérielAluminium
- Normes respectéesCommunication des dangers de l’OSHA
- Nom/numéro commercialAppuyez sur Magic Ep-Extra
- TypeCoupe
- Indice de viscosité120
Aperçu
- Compatible avec l’ozone
- Offre une performance exceptionnelle sur toutes les coupes et tous les métaux, même les métaux durs comme l’acier inoxydable
- L’additif exclusif, EP-Xtra®, offre une amélioration synergique de la performance