Motion
150.S71.CMBRA C=4.38

REXNORD INC
150.S71.CMBRA C=4.38

Thomas® Assemblage d’entretoise - 150 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245267
N° MFR150.S71.CMBRA C=4.38
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
150.S71.CMBRA C=4.38

Thomas® Assemblage d’entretoise - 150 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245267
N° MFR150.S71.CMBRA C=4.38
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    100.3 mm
  • Code de taille de raccord
    150
  • Distance entre Arbres  
    111.3 mm
  • Poids
    4.66 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Comprend
    Rondelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    018744
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    S71
  • CUP_NON
    698210857943

Aperçu

Description du fabricant
018744 150.S71.CMBRA C=4.38