Motion
FMO-200 1GAL JUPE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-200 1GAL JUG

Huile pour engrenages série FMO - 1 gal, Jug, 46 ISO, 10 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247584
N° MFRFMO-200 1GAL JUG
Prix85.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-200 1GAL JUG

Huile pour engrenages série FMO - 1 gal, Jug, 46 ISO, 10 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247584
N° MFRFMO-200 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Numéro AGMA
    1
  • Application
    Applications de transformation des aliments
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF 3H, NSF H1, USP
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    207°C/405 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215673919
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -32°C/-25 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215673919
  • Viscosité
    41
  • Indice de viscosité
    105

Aperçu

Description du fabricant
L0739-057 HUILE FG FMO200 1GAL JUG
  • Enregistré NSF H1
  • Enregistré NSF 3H
  • Fabriqué à partir d’huiles minérales USP de la plus haute qualité