Motion
FMO-1700-AW TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-1700-AW DRUM

Huile pour engrenages série FMO-AW - 55 gal, tambour, 320 ISO, 60 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247590
N° MFRFMO-1700-AW DRUM
Prix4,054.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-1700-AW DRUM

Huile pour engrenages série FMO-AW - 55 gal, tambour, 320 ISO, 60 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247590
N° MFRFMO-1700-AW DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,054.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    60
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    6
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    227°C/440 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215488711
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -23°C/10 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215488711
  • Viscosité
    301
  • Indice de viscosité
    96

Aperçu

Description du fabricant
L0887-062 HUILE POUR ENGRENAGES FMO1700AW CHARIOT
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc