Motion
FMO-85 TAMBOUR
Huile pour engrenages série FMO - 16 gal, Keg, 22 ISO, 5W SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247848
N° MFRFMO-85 DRUM
Prix1,061.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages série FMO - 16 gal, Keg, 22 ISO, 5W SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247848
N° MFRFMO-85 DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,061.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Application
    Applications de transformation des aliments
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF 3H, NSF H1, USP
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    168°C/335 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215474004
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -43°C/-45 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215474004
  • Viscosité
    19
  • Indice de viscosité
    122

Aperçu

Description du fabricant
L0740-061 HUILE FG FMO85 1/4DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Enregistré NSF 3H
  • Fabriqué à partir d’huiles minérales USP de la plus haute qualité