Motion
HUILE HYDRAULIQUE HO-2 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-2 5GAL PAIL

HUILE HYDRAULIQUE HO-2, SEAU DE 5 GAL
N° D’ARTICLE MI01252419
N° MFRHYDRAULIC OIL HO-2 5GAL PAIL
Prix282.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-2 5GAL PAIL

HUILE HYDRAULIQUE HO-2, SEAU DE 5 GAL
N° D’ARTICLE MI01252419
N° MFRHYDRAULIC OIL HO-2 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix282.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Multifonctionnel pour les applications hydrauliques, les compresseurs d’air, les turbines, les carters d’engrenages et la lubrification générale
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •I.V. naturel élevé pour des viscosités stables dans une plage de températures de fonctionnement plus large •Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées •Propriétés de suppression de la mousse
  • Point d’incendie
    279°C/535°F
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -26°C/-15 °F
  • Plage de température
    0 à +240 °F
  • Viscosité
    74
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
L0762-060 HUILE D’HYDIUM HO-2 5GAL SEAU
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Propriétés de suppression de la mousse