Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.35 po
- Longueur totale6.35 po
- Largeur totale6.35 po
- Poids42.00 lb
Détails
- À utiliser avecMoteurs de soupape à disque - Série 6000 -005 et -006
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu252 tr/min
- Type de pièce de rechangeBalle en acier
- SérieAucun
Aperçu
- Disponible dans une variété de configurations et de tailles