Motion
HUILE MOTEUR GPO SAE 10W-30 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 10W-30 1QT

Huile moteur série GPO - Bouteille, 1 pinte, grade ISO 68 , grade SAE 10W-30
N° D’ARTICLE MI01256249
N° MFRGPO MOTOR OIL SAE 10W-30 1QT
Prix18.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 10W-30 1QT

Huile moteur série GPO - Bouteille, 1 pinte, grade ISO 68 , grade SAE 10W-30
N° D’ARTICLE MI01256249
N° MFRGPO MOTOR OIL SAE 10W-30 1QT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    10W-30
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Moteurs diesel à quatre temps
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    •Protège contre la rouille et la corrosion des roulements •Bonne résistance à la mousse et à l’aération •Protège contre la formation de boues et de vernis
  • Point d’éclair
    227°C/441 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215675401
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Point d’écoulement
    -45°C/-49 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215675401
  • Viscosité
    80
  • Indice de viscosité
    146

Aperçu

Description du fabricant
L0754-054 HUILE AUTOMATIQUE GPO MOSAE10W30 1QT
  • Protège contre la rouille et la corrosion des roulements
  • Bonne résistance à la mousse et à l’aération
  • Protège contre la formation de boue et de vernis