Motion
800300
Joint d’anneau en V - 1.140 à 1.220 po de diamètre extérieur de l’arbre, 1.765 po de diamètre extérieur, 0,30 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01260110
N° MFR800300
Prix5.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’anneau en V - 1.140 à 1.220 po de diamètre extérieur de l’arbre, 1.765 po de diamètre extérieur, 0,30 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01260110
N° MFR800300
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
Prix5.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    1.765 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    1.14 po à 1.22 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    0,30 po

Détails

  • Section transversale
    0.300 po
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    053893521015
  • CUP_NON
    053893521015

Aperçu

Description du fabricant
800300 JOINT EN V
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté