Motion
38X58X11  HMSA3 R

CR SEALS (SKF)
38X58X11 HMSA3 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 38 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur totale de 11 mm, conception HMSA3 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01261374
N° MFR38X58X11 HMSA3 R
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
38X58X11 HMSA3 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 38 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur totale de 11 mm, conception HMSA3 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01261374
N° MFR38X58X11 HMSA3 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.9
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Poids
    0.08 lb, 0.1
  • Largeur
    3.7

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA3
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311884860
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
38X58X11 HMSA3 R JOINT EN NITRILE DOUBLE