Motion
1015G Borne universelle FLEX

FALK
1015G FLEX HUB RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1015, 3/4 à 2-3/8 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI01262410
N° MFR1015G FLEX HUB RSB
Prix264.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015G FLEX HUB RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1015, 3/4 à 2-3/8 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI01262410
N° MFR1015G FLEX HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix264.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 à 2-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4 po
  • Code de taille de raccord
    1015
  • Diamètre du moyeu
    3.4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.94 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    6 po
  • Poids
    10.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    20790 po
  • CUP_NON
    782934006494

Aperçu

Description du fabricant
1015G Borne universelle FLEX

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good