Motion
2000649
Single Lip Oil Seal - Split, 20.000 in Shaft Dia., 22.125 in OD, 0.916 in Overall Width, HS8 Design, Carboxylated Nitrile Rubber (XNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01262777
N° MFR2000649
Prix1,186.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Split, 20.000 in Shaft Dia., 22.125 in OD, 0.916 in Overall Width, HS8 Design, Carboxylated Nitrile Rubber (XNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01262777
N° MFR2000649
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
Prix1,186.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22.125 po
  • Largeur totale
    0.916 po
  • Diamètre de l’arbre
    20.000 po
  • Poids
    3.99 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    405000;405002;405004;405009;405053
  • Manchons d’usure compatibles
    84781;90149
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
  • Type de conception
    HS8
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311133753
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
2000649 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées