Motion
1020G HUB FLEX 1.5000 NON-STK

FALK
1020G FLEX HUB 1.5000 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1020, 1.499 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01264011
N° MFR1020G FLEX HUB 1.5000 NON-STK
Prix513.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020G FLEX HUB 1.5000 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1020, 1.499 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01264011
N° MFR1020G FLEX HUB 1.5000 NON-STK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix513.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.499 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5 po
  • Code de taille de raccord
    1020
  • Diamètre du moyeu
    4.14 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.44 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    7 po
  • Poids
    18.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744931
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    37800 po
  • CUP_NON
    782934005350

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1020G 1.5000 NON RIGIDE 3/8 X 3/16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté