Motion
CSFP5
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE DÉPÔT DU PRODUIT-LSE
N° D’ARTICLE MI01265782
N° MFRCSFP5
Prix303.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE DÉPÔT DU PRODUIT-LSE
N° D’ARTICLE MI01265782
N° MFRCSFP5
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
Votre prix303.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    2.4375 po
  • Diamètre du raccord
    2.4375 po
  • Longueur
    3.5625 po
  • Longueur totale
    5-5/8 po
  • Largeur totale
    5-5/8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7 po
  • Poids
    5.80 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Type de joint
    Renoncer

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE CSFP5 2 7/16 PO

Les clients ont également acheté